Liukuestemattosarja vetolaatikoille 5 osaa 20X20

Tuote nro.: 951885 20X20
Aseta hinta 5 kpl (9,22 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta, G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Anti-R. Exact 5 kpl sarja 500 x 500 mm
    Malli Mittaleikkaus
    Leveys 500 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 20
    Syvyys G 20
    Paksuus 2 – 3 mm
    soveltuu vetolaatikoille G 20×20G
    Tuotetyyppi Liukuestematto

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951885 20X20
    EAN / GTIN 4063104000501
    Valmistajan numero 80600540

    Kuvaus

    Malli:

    Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja. Väri antrasiitti.

    Käyttö:

    Vetolaatikon sisälle. Estää liukumisen ja suojaa säilytettäviä työkaluja.

    Standardi:

    DIN EN 597-1 / 6.4 (syttyvyystarkastus); VDI 2700:2009 / sivu 15 / kohta 11.3 (muovautumis- ja painumiskäyttäytyminen). REACH-määräysten mukainen.

    Ohje:

    Märissä olosuhteissa ei liukumaton.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin