Kiintolenkkiavainsarja 20

Tuote nro.: 952505 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×20
  • pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 100

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×20
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus 100 mm
Leveys 250 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 10
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 20
Malli ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino 2,587 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 952505 20
EAN / GTIN 4062406153069
Valmistajan numero 952505 20

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952505: 1 kpl
HOLEX-kiintolenkkiavain nro 613950 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: kutakin 1 kpl