Työpenkki, vasemmalla 3 vetolaatikkoa, keskiosa avoin, oikealla ovi ja 1 vetolaatikko, Pyökki-Multiplex-taso 2000 mm

Tuote nro.: 921154 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
2000
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 950
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 800
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 800 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Oven avautumiskulma 180 astetta
Vetolaatikoiden hyötyala G 20 × 20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Ready-to-go
Korkeus 950 mm
Työtason pituus 2 000 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Alarakenteen leveys 1 900 mm
Alarakenteen syvyys 700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 625 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Oven korkeus (oikea) 375 mm
Paino 153 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 921154 2000
EAN / GTIN 4062406262198
Valmistajan numero 921154 2000

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.
Keskiosan sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.
Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtoalustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä.
Lukitusjärjestelmänä nastasylinterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 125, 200, 300
Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 125
Oven korkeus (oikea) mm: 475

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Ready-to-go" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin