Alusta ja jalkaosat Ready-to-go-työpenkkiin Korkeus 950 mm, Leveys hyötymitta / tyyppi: 1000mm

Tuote nro.: 927261 1000
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys hyötymitta / tyyppi (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Ready-to-go; Ready-to-go
Korkeus 900 mm
Leveys 1 100 mm
Syvyys 700 mm
Sopii tason syvyyteen 750 mm
Paino 16,5 kg
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927261 1000
EAN / GTIN 4062406110451
Valmistajan numero 927261 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alusta Ready-to-go-työpenkin kokoamiseen. Sisältää jalkaosat.

Sopii:

Sopii laatikostorungolle, joka korkeus on 700 mm.
Rakenne, jossa 1 laatikostorunko 16G ja 1 laatikostorunko 24G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Ready-to-go" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin