{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Korkeus | 900 mm | |
Leveys | 1 300 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Sopii tason syvyyteen | 750 mm | |
Paino | 19,2 kg | |
Tuotetyyppi | Jalusta |
Tuotekoodi | 927261 1200/2 | |
EAN / GTIN | 4062406110468 | |
Valmistajan numero | 927261 1200/2 |