{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | Kiinnityspidin | |
Korkeus | 75 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 100 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 20 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 20 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 500 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 500 mm | |
Paino | 1,06 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 950320 100/1 | |
EAN / GTIN | 4062406216436 | |
Valmistajan numero | 950320 100/1 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |