Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 150/4

Tuote nro.: 950320 150/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: Kiinnityspidin

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G Kiinnityspidin
Korkeus 125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 150 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 20
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 500 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Paino 1,345 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950320 150/4
EAN / GTIN 4062406207120
Valmistajan numero 950320 150/4

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 20×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 150
Uritetut jakolistat nro 951520: 2 × koko 150
Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 1 × koko 150
Paikoilleen painettava jakaja 7G nro 951771: 4 × koko 150

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin