{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Poran ⌀ | 7 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8039; ISO 5468 | |
Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Kierukkaosan pituus | 55 mm | |
Kokonaispituus | 100 mm | |
Varren ⌀ | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Kivipora |
Tuotekoodi | 786001 7 | |
EAN / GTIN | 4058546404208 | |
Valmistajan numero | 4932480135 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kovametallikärkinen betonipora, Poran ⌀: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
322 kappaletta varastossa
2,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
2,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran ⌀ | 7 mm | 7 mm |
Kokonaispituus | 100 mm | 100 mm |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | KM | KM |
Kierukkaosan pituus | 55 mm | 60 mm |
Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus | Iskuporaus |
Varren ⌀ | 7 mm | 7 mm |