Kovametallinen betoniporasarja 7

Tuote nro.: 786081 7
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Porien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8039; ISO 5468
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: Lieriövarsi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Standardi DIN 8039; ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi Lieriövarsi
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 786081 7
EAN / GTIN 4058546404437
Valmistajan numero 4932480158

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.
Isku- ja vakioporakoneet − luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.
Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.
Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Sisältö:

Pora nro 786001: à 1 kpl koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10