Kovametallikärkinen betonipora, ⌀: 11mm

Tuote nro.: 786001 11
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8039; ISO 5468
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: Lieriövarsi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

11 mm
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8039; ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi Lieriövarsi
Työskentelypituus 90 mm
Kokonaispituus 150 mm
Varren ⌀ 11 mm
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 786001 11
EAN / GTIN 4058546404307
Valmistajan numero 4932480145
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.
Isku- ja vakioporakoneet − luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.
Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.
Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin