{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 3 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8039; ISO 5468 | |
Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Työskentelypituus | 30 mm | |
Kokonaispituus | 60 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Kivipora |
Tuotekoodi | 786001 3 | |
EAN / GTIN | 4058546404086 | |
Valmistajan numero | 4932480123 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kovametallikärkinen betonipora, ⌀: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
489 kappaletta varastossa
2,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
1,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi. |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Kivipora | Kivipora |