{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 3,5 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8039; ISO 5468 | |
Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Työskentelypituus | 30 mm | |
Kokonaispituus | 60 mm | |
Varren ⌀ | 3,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kivipora |
Tuotekoodi | 786001 3,5 | |
EAN / GTIN | 4058546404093 | |
Valmistajan numero | 4932480124 | |
Valmistaja | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |