{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Poran ⌀ | 12 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8039; ISO 5468 | |
Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Kierukkaosan pituus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 150 mm | |
Varren ⌀ | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Kivipora |
Tuotekoodi | 786001 12 | |
EAN / GTIN | 4058546404314 | |
Valmistajan numero | 4932480146 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kovametallikärkinen betonipora, Poran ⌀: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
4,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
3,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Kokonaispituus | 150 mm | 150 mm |
Standardi | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi. |
Kierukkaosan pituus | 90 mm | 85 mm |
Varren ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Kivipora | Kivipora |