{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | |
Kokonaispituus | 320 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | |
Kärjen ⌀ | 3,2 mm | |
Standardi | DIN 5256 C | |
Muoto | C | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | musta | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719770 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197504036 | |
Valmistajan numero | 719770 J4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J4
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 033 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | suora | suora | 45° taitetut |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Kokonaispituus | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | DIN 5256 C | DIN 5256 C | vastaa standardia DIN 5256 |
Raaka-aine | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei |