{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 320 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | |
Kärjen ⌀ | 3,2 mm | |
Standardi | vastaa standardia DIN 5256 | |
Leukamalli | 45° taitetut | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719845 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197493224 | |
Valmistajan numero | 719845 J4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lukkorengaspihdit 45° taitetut, Tyyppi: J4
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 045 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 45° taitetut | suora | suora |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Kokonaispituus | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | vastaa standardia DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei |