{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 225 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 mm - 100 mm | |
Kärjen ⌀ | 2,3 mm | |
Standardi | vastaa standardia DIN 5256 | |
Leukamalli | 45° taitetut | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719845 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197493217 | |
Valmistajan numero | 719845 J3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lukkorengaspihdit 45° taitetut, Tyyppi: J3
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa
17,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
345 kappaletta varastossa
18,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 006 kappaletta varastossa
16,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Kokonaispituus | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Pinta | mustatut | musta | mustatut |
Kärjen ⌀ | 2,3 mm | 2,25 mm | 2,3 mm |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | Sisärengas, suora | Sisärengas, suora |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |