{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 180 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 19 mm - 60 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,8 mm | |
Standardi | vastaa standardia DIN 5254 | |
Leukamalli | 45° taitetut | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719845 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197493255 | |
Valmistajan numero | 719845 A2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lukkorengaspihdit 45° taitetut, Tyyppi: A2
pyynnöstä
Varastossa
495 kappaletta varastossa
15,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
402 kappaletta varastossa
18,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 954 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 45° taitetut | suora | suora |
Kokonaispituus | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | vastaa standardia DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Kärjen ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | Ulkorengas, suora | Ulkorengas, suora |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei |