{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 225 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 mm - 100 mm | |
Kärjen ⌀ | 2,3 mm | |
Standardi | vastaa standardia DIN 5254 | |
Leukamalli | 45° taitetut | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719845 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197493262 | |
Valmistajan numero | 719845 A3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lukkorengaspihdit 45° taitetut, Tyyppi: A3
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
19,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa
20,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 782 kappaletta varastossa
18,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 45° taitetut | suora | suora |
Kokonaispituus | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Kärjen ⌀ | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | Ulkorengas, suora | Ulkorengas, suora |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |