{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic | |
Terän ⌀ | 8 mm | |
Muttereille | M4 | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 200 mm | |
Reiän ⌀ | 4,2 mm | |
Tapin paksuus a | 1,4 mm | |
Irrotusprofiili | Urakantamutterit | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 666600 8 | |
EAN / GTIN | 7610733086382 | |
Valmistajan numero | 196.6-100 |