{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic | |
Terän ⌀ | 11 mm | |
Muttereille | M6 | |
Terän pituus | 110 mm | |
Kokonaispituus | 220 mm | |
Reiän ⌀ | 6,4 mm | |
Tapin paksuus a | 2,5 mm | |
Irrotusprofiili | Urakantamutterit | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 666600 11 | |
EAN / GTIN | 7610733086405 | |
Valmistajan numero | 196.8-110 |