{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic | |
Terän ⌀ | 3 mm | |
Muttereille | M1,2;M1,4 | |
Terän pituus | 60 mm | |
Kokonaispituus | 135 mm | |
Reiän ⌀ | 1,5 mm | |
Tapin paksuus a | 0,4 mm | |
Irrotusprofiili | Urakantamutterit | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 666600 3 | |
EAN / GTIN | 7610733086344 | |
Valmistajan numero | 196.2-60 |