{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic | |
Terän ⌀ | 6 mm | |
Muttereille | M3 | |
Terän pituus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 185 mm | |
Reiän ⌀ | 3,7 mm | |
Tapin paksuus a | 1,2 mm | |
Irrotusprofiili | Urakantamutterit | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 666600 6 | |
EAN / GTIN | 7610733086375 | |
Valmistajan numero | 196.5-90 |