{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic | |
Terän ⌀ | 2,5 mm | |
Muttereille | M1 | |
Terän pituus | 50 mm | |
Kokonaispituus | 125 mm | |
Reiän ⌀ | 1,2 mm | |
Tapin paksuus a | 0,3 mm | |
Irrotusprofiili | Urakantamutterit | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 666600 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733086337 | |
Valmistajan numero | 196.1-50 |