{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic | |
Terän ⌀ | 4 mm | |
Muttereille | M1,7; M2 | |
Terän pituus | 70 mm | |
Kokonaispituus | 155 mm | |
Reiän ⌀ | 2,2 mm | |
Tapin paksuus a | 0,5 mm | |
Irrotusprofiili | Urakantamutterit | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 666600 4 | |
EAN / GTIN | 7610733086351 | |
Valmistajan numero | 196.3-70 |