{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730N | |
Kokonaispituus L | 330 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 50 Nm | |
Vääntömomenttialue | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,25 Nm | |
Paino | 831 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 280 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 297,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657094 50 | |
EAN / GTIN | 4018754139514 | |
Valmistajan numero | 50181005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain QuickSelect ilman vaihtopäätä 50 Nm
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Näyttö | analoginen | analoginen |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 | 9×12 |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei |
Suurin kiristysmomentti | 50 | 50 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |