{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Leveys b | 20 mm | |
Korkeus h | 14 mm | |
Kestokuormitus | 100 Nm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Tuotetyyppi | Nelikulmakiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657700 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034475 | |
Valmistajan numero | 58240010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nelikulma-avainpää 1-1/2 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
43,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
32,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 |
Leveys b | 20 | 23 |
Vaihtovarsi | 9×12 | 9×12 |
Korkeus h | 14 | 15 |
Pistomitta S | 17,5 | 17,5 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Nelikulmakiintoavainpää | Nelikulmakiintoavainpää |