{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 20 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730N | |
Vääntömomenttialue | 4 Nm - 20 Nm | |
Vääntömomenttialue | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,2 Nm | |
Paino | 740 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 226 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 243,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657090 20 | |
EAN / GTIN | 2050001019769 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain QuickSelect räikkäpää 20 Nm
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
450,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 013 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
195 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei | ei |
Vääntömomenttialue | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
Suurin kiristysmomentti | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | esiasetettu | säädettävä | säädettävä |