{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Leveys b | 22 mm | |
Korkeus h | 14,5 mm | |
Sarja | 725QR | |
Kestokuormitus | 40 Nm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Hammasluku | 22 | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | kyllä | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657590 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754139606 | |
Valmistajan numero | 58253004 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin poistonuppi QuickRelease, tyyppi-Vääntönelikulma: 1-1/4tuuma
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
460 kappaletta varastossa
92,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
704 kappaletta varastossa
56,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Kestokuormitus | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Korkeus h | 14,5 mm | 11,5 mm | 15,3 mm |
Räikkä, jossa poistonuppi | kyllä | kyllä | ei |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | kyllä | kyllä |
Hammasluku | 22 | 48 | 52 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |