{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Leveys b | 29 mm | |
Korkeus h | 14,5 mm | |
Sarja | 725QR | |
Kestokuormitus | 100 Nm | |
Pistomitta S | 28 mm | |
Hammasluku | 30 | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | kyllä | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657590 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754139613 | |
Valmistajan numero | 58253005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin poistonuppi QuickRelease, tyyppi-Vääntönelikulma: 1-3/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
120,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
96,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
67,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Kestokuormitus | 100 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Korkeus h | 14,5 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | kyllä | kyllä |
Pistomitta S | 28 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Tuotetyyppi | Räikkä | Räikkä | Räikkä |