{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730N | |
Kokonaispituus L | 467 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | |
Vääntömomenttialue | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 Nm | |
Paino | 1 264 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 424 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 449 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657094 200 | |
EAN / GTIN | 4018754139545 | |
Valmistajan numero | 50181020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain QuickSelect ilman vaihtopäätä 200 Nm
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
458,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
169,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 | 14×18 |
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 449 | 369 |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |