Momenttiavain QuickSelect ilman vaihtopäätä 400 Nm

Tuote nro.: 657094 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 62,79 € /kpl
  • 151,23 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±3
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 400 Nm
    Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ±3 %
    Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Sarja MANOSKOP® 730N
    Kokonaispituus L 607 mm
    Vääntömomenttialue 80 Nm - 400 Nm
    Vääntömomenttialue 60 lbfft - 300 lbfft
    Asteikkojako: 1 jakoviiva = 2 Nm
    Paino 1 655 g
    Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 25 mm
    Hylsytyökalun kiinnitys 14×18 mm
    Näyttö analoginen
    Irrotussignaali akustinen; haptinen
    Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
    Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
    mittaustekniikka mekaaninen
    Tiedot tallennettavissa ei
    Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
    Palaute irrottava
    Lukema valittavissa Nm; lbfft
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 564 mm
    Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 589 mm
    Tuotetyyppi Momenttiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 657094 400
    EAN / GTIN 4018754139552
    Valmistajan numero 50181040

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.
    Ilman hylsytyökalua (perusmalli); sopivat hylsytyökalut nro 657582 - 657950.
    Mittayksiköt: Nm, lbfft.

    Etu:

    • Ergonomisesti muotoiltu 2K-väännin, kestää vahingoittavia nesteitä, kuten polttoaineita, Skydrolia jne.
    • Ikkuna suojaa asetusasteikkoa likaantumiselta ja vahingoittumiselta.
    • Nopea, tarkka ja luotettava säätö: Vedä säätönupista. Aseta haluttu arvo kiertämällä ja vahvista valinta painamalla nuppia. Nuppi kiertyy helposti, koska jousivastetta ei ole.

    Toiminto:

    Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa ”merkin” (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

    Käyttö:

    Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Käyttötiedot:

    Piirustuksen ja kaavan selite:

    L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
    l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
    L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
    L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
    L = työkalun kokonaispituus
    T1 = asetettava vääntömomentti
    T2 = määrätty vääntömomentti

    Ohje:

    Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.