{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 800 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730N | |
Kokonaispituus L | 1 178 mm | |
Vääntömomenttialue | 160 Nm - 800 Nm | |
Vääntömomenttialue | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm | |
Paino | 4 825 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 55 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 22×28 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 1 167 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 1 222 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657094 800 | |
EAN / GTIN | 4018754239948 | |
Valmistajan numero | 50181080 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain QuickSelect ilman vaihtopäätä 800 Nm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
1 259,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
770,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Paino | 4 825 | 4 700 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |