Momenttiavain QuickSelect ilman vaihtopäätä 1000 Nm

Tuote nro.: 657094 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 81,65 € /kpl
  • 151,23 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±3
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 1 000 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±3 %
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja MANOSKOP® 730N
Kokonaispituus L 1 363 mm
Vääntömomenttialue 200 Nm - 1 000 Nm
Vääntömomenttialue 150 lbfft - 750 lbfft
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 5 Nm
Paino 5 000 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 55 mm
Hylsytyökalun kiinnitys 22×28 mm
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 1 352 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 1 407 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657094 1000
EAN / GTIN 4018754239955
Valmistajan numero 50181100

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.
Ilman hylsytyökalua (perusmalli); sopivat hylsytyökalut nro 657582 - 657950.
Mittayksiköt: Nm, lbfft.

Etu:

  • Ergonomisesti muotoiltu 2K-väännin, kestää vahingoittavia nesteitä, kuten polttoaineita, Skydrolia jne.
  • Ikkuna suojaa asetusasteikkoa likaantumiselta ja vahingoittumiselta.
  • Nopea, tarkka ja luotettava säätö: Vedä säätönupista. Aseta haluttu arvo kiertämällä ja vahvista valinta painamalla nuppia. Nuppi kiertyy helposti, koska jousivastetta ei ole.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa ”merkin” (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin