{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 320 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 659 mm | |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 320 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2 Nm | |
Paino | 2 300 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen; optinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 566 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656500 320 | |
EAN / GTIN | 4000896025367 | |
Valmistajan numero | 6123-1CT |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momenttiavain suunnanvaihtimella, Suurin kiristysmomentti: 320Nm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
702,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa
318,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
266,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
175,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Kiristys myötäpäivään | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Kokonaispituus L | 659 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko | asetusasteikko | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 566 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |