{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 6 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 197 mm | |
Vääntömomenttialue | 1 Nm - 6 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,1 Nm | |
Paino | 350 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 145 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Valmistajan numero | 6106-1CT |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momenttiavain suunnanvaihtimella 6 Nm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
366,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
273,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 |
Vääntömomenttialue | 1 ;6 | 1 ;6 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 | ±4 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |