{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 10 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 198 mm | |
Vääntömomenttialue | 2 Nm - 10 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,2 Nm | |
Paino | 400 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen; optinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 145 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656500 10 | |
EAN / GTIN | 4000896062218 | |
Valmistajan numero | 6108-1CT |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momenttiavain suunnanvaihtimella, Suurin kiristysmomentti: 10Nm
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
392,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
525 kappaletta varastossa
269,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa
193,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 062 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Kiristys myötäpäivään | Kiristys myötäpäivään | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Vääntömomenttialue | 2 Nm - 10 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Suurin kiristysmomentti | 10 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko | asetusasteikko | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | asetusasteikko | asetusasteikko |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä | säädettävä | esiasetettu | säädettävä | säädettävä |