{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 800 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 1 283 mm | |
Vääntömomenttialue | 300 Nm - 800 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2,5 Nm | |
Paino | 9 000 g | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 1 182 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656500 800 | |
EAN / GTIN | 4000896025565 | |
Valmistajan numero | 6145-1CT |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Momenttiavain suunnanvaihtimella, Suurin kiristysmomentti: 800Nm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
1 396,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
1 171,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
1 056,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
782,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko | asetusasteikko | asetusasteikko |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä | säädettävä | säädettävä |