{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 1 600 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 2 455 mm | |
Vääntömomenttialue | 600 Nm - 1 600 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm | |
Paino | 14 000 g | |
Vääntönelikulma | 1 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 2 347 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656500 1600 | |
EAN / GTIN | 4000896155316 | |
Valmistajan numero | 6160-1CT |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Momenttiavain suunnanvaihtimella, Suurin kiristysmomentti: 1600Nm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
2 214,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 913,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntömomenttialue | 600 Nm - 1 600 Nm | 600 Nm - 1 600 Nm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | ±3 % |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |