{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 320 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Kokonaispituus L | 672 mm | |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 320 Nm | |
Paino | 1 200 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Irrotussignaali | haptinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 577 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657460 320 | |
EAN / GTIN | 4045197996022 | |
Valmistajan numero | 657460 320 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa suunnanvaihtimella 320 Nm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
318,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
266,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
175,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm | Nm |
Irrotussignaali | haptinen ;haptinen | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Kokonaispituus L | 672 | 633 | 596 | 636 |
Suurin kiristysmomentti | 320 | 320 | 320 | 320 |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 577 | 538 | 549 | 602 |