{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Kokonaispituus L | 404 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 100 Nm | |
Paino | 550 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Irrotussignaali | haptinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 310 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657460 100 | |
EAN / GTIN | 4045197996008 | |
Valmistajan numero | 657460 100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa suunnanvaihtimella 100 Nm
pyynnöstä
Varastossa
278 kappaletta varastossa
229,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm |
Vääntömomenttialue | 20 ;100 | 20 ;100 | 20 ;100 |
Paino | 550 | 1 000 | 450 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen | mekaaninen |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | Vääntönelikulma (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |