{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Kokonaispituus L | 375 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 100 Nm | |
Paino | 1 000 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 252 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657352 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804198 | |
Valmistajan numero | 657352 100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 100Nm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tiedot tallennettavissa | ei | ei |
Paino | 1 000 g | 450 g |
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | 100 Nm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | ± 2 % |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |