{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Kokonaispituus L | 276 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 50 Nm | |
Paino | 340 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Irrotussignaali | haptinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 208 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657460 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995995 | |
Valmistajan numero | 657460 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa suunnanvaihtimella 50 Nm
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
216,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
153,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei |
Paino | 340 | 1 000 | 290 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen | mekaaninen |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |