{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 astetta | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | HCT | |
Kokonaispituus L | 407,5 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 50 Nm | |
Vääntömomenttialue | 7,5 lbfft - 37 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 89 lbfin - 433 lbfin | |
Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
Kulmavapautus | 0,1 astetta | |
Paino | 890 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 28 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | haptinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Värinämoottori | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 3,4 Ah | |
Nimellisjännite | 3,6 V | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
näytön halkaisija | 2,8 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Kääntökulma | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 309,2 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 337,2 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655010 50 | |
EAN / GTIN | 4062406298012 | |
Valmistajan numero | 655010 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain HCT 50 Nm
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
849,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
633,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
849,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Paino | 890 g | 860 g | 755 g | 890 g |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | vääntöneliö (räikkä) | Vääntönelikulma (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | Maksimiosoitin | digitaalinen, säädettävä | digitaalinen, säädettävä |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 337,2 mm | 307 mm | 330,5 mm | 337,2 mm |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |