Digitaalinen kaarimikrometri HCT IP67 ja Bluetooth 0-25 mm

Tuote nro.: 421575 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 20,30 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 31,63 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HCT
    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 25 mm
    Lukema 0,001 mm
    Lukema 0,0005 tuuma
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    virheraja 2 µm
    Karan ⌀ 6,5 mm
    Kierteen nousu 1 mm
    Liitäntä Bluetooth-liitäntä
    IP-suojausluokka IP 67
    Karan rakenne Karkaistu ja hiottu
    LCD-näytön merkkikorkeus 12 mm
    Suhteellisen/absoluuttisen mittaustavan vaihto kyllä
    mittaustekniikka digitaalinen
    Mittauspinnan rakenne Kovametalli
    Pakkaus kestävä rasia
    Radiokäyttö HID (Human Interface Device); HCT-mobiilisovellus; HCT Windows-sovellus
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Paristotyyppi Nappiparisto
    Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
    Tuotetyyppi Kaarimikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 421575 0-25
    EAN / GTIN 4067263036654
    Valmistajan numero 421575 0-25

    Kuvaus

    Malli:

    Innovatiivinen kaarimikrometri IP67 HCT, Bluetooth 5.0 ja 12 mm:n numerot suurikontrastisella näytöllä. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Automaattisen sammutuksen ansiosta akun käyttöaika on erittäin pitkä. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Kovametallista valmistetut ja viistetyt mittauspinnat. Ulkoneva räikkä, jossa pikakäyttö. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa pisteissä.
    Yhteensopiva valinnaisen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) -mobiilisovelluksen kanssa. (saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin) ja HCT Windows -sovelluksen kanssa (saatavissa Windows-laitteisiin). Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2032.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin