{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HCT | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 75 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 3 µm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Kierteen nousu | 1 mm | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Karan rakenne | Karkaistu ja hiottu | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 12 mm | |
Suhteellisen/absoluuttisen mittaustavan vaihto | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Mittauspinnan rakenne | Kovametalli | |
Säätömittojen määrä | 1 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT-mobiilisovellus; HCT Windows-sovellus | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421575 75-100 | |
EAN / GTIN | 4067263036685 | |
Valmistajan numero | 421575 75-100 |