{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HCT | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 12,5 mm | |
Lukema valittavissa | 0,001 mm | |
Lukema valittavissa | 0,00005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,003 mm | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Mittausvoima | 0,65 – 0,90 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Esiasetustoiminto | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon materiaali | Alumiini | |
Kotelon ⌀ | 59,5 mm | |
Rungon paksuus | 32,9 mm | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434336 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720155 | |
Valmistajan numero | 434336 12,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Digitaalinen mittakello HCT lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
595,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
612,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
684,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
537,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Paristotyyppi | Nappiparisto | Nappiparisto | Nappiparisto | Nappiparisto |
Rungon paksuus | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
IP-suojausluokka | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Mittausalue | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm |
Esiasetustoiminto | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Lukema valittavissa | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |