{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HCT | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema valittavissa | 0,001 mm | |
Lukema valittavissa | 0,00005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,004 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Mittausvoima | 0,65 – 1,15 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Esiasetustoiminto | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon materiaali | Alumiini | |
Kotelon ⌀ | 59,5 mm | |
Rungon paksuus | 32,9 mm | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434336 25 | |
EAN / GTIN | 4062406720162 | |
Valmistajan numero | 434336 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Digitaalinen mittakello HCT lukematarkkuus 0,001 mm 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
658,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
599,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
700,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 | 8 | 8 |
Mittausalue | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 |
Liitäntä | RS232C-liitäntä. ;USB-liitäntä. ;Bluetooth-liitäntä | RS232C-liitäntä. ;USB-liitäntä. | RS232C-liitäntä. ;USB-liitäntä. |
Lukema valittavissa | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |