{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 12 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 astetta | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | HCT | |
Kokonaispituus L | 370 mm | |
Vääntömomenttialue | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Vääntömomenttialue | 1,8 lbfft - 9 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 21 lbfin - 106 lbfin | |
Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
Kulmavapautus | 0,1 astetta | |
Paino | 735 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 21,1 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | haptinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Värinämoottori | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 3,4 Ah | |
Nimellisjännite | 3,6 V | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
näytön halkaisija | 2,8 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Kääntökulma | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 282 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 303 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655010 12 | |
EAN / GTIN | 4062406297596 | |
Valmistajan numero | 655010 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain HCT 12 Nm
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
790,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
790,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 |
Paino | 735 | 735 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 ;±3 | ± 2 ;±3 |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
mittaustekniikka | elektroninen | elektroninen |
Palaute | osoittava | osoittava |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |