Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain HCT, Suurin kiristysmomentti: 100Nm

Tuote nro.: 655010 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 223,10 € /kpl
  • 103,50 € /kpl
  • 184,58 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2; ±3
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 100 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %; ±3 %
Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 %
Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 astetta
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Liitäntä USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja HCT
Kokonaispituus L 423,4 mm
Vääntömomenttialue 20 Nm - 100 Nm
Vääntömomenttialue 15 lbfft - 74 lbfft
Vääntömomenttialue 177 lbfin - 885 lbfin
Näyttötarkkuus 0,1 Nm
Kulmavapautus 0,1 astetta
Paino 1 052 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 28 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 9×12 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali haptinen; akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Värinämoottori
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 3,4 Ah
Nimellisjännite 3,6 V
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Radiokäyttö HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
näytön halkaisija 2,8 tuuma
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin
Mittaustapa Vääntömomentti; Kääntökulma
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 325,1 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 353,1 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655010 100
EAN / GTIN 4062406298029
Valmistajan numero 655010 100

Kuvaus

Malli:

  • Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 2,8 tuuman TFT-näyttö, jossa on kaksoisasteikko. Akku- ja muistinäyttö. Vääntömomentti ja kiertokulma näkyvissä samaan aikaan.
  • Näyttö: Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).
  • Tilat: Vääntömomentin näyttö; vääntömomentin aktivointi; kiertokulman aktivointi; vääntömomentin aktivointi ja kiertokulman valvonta; kiertokulman aktivointi ja vääntömomentin valvonta. 100 yksittäistä ruuvaustapaa voidaan ohjelmoida. Toistuvat liitokset voidaan koota prosessisuunnitelmaksi (10 prosessisuunnitelmaa, jotka sisältävät à 10 liitosta). Liitokset ja prosessisuunnitelmat voidaan ohjelmoida sekä suoraan avaimessa että myös mukavasti sovelluksella.
  • Mahdolliset langattomat sovellukset: HCT Windows-sovellus ja HCT-mobiilisovellus. Mittaus-/tarkastuslaitteessa on kaksisuuntainen liittymä, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisesti (ilman sovellusta).
  • Sovellukset: HCT Windows-sovelluksen aktivointiin vaaditaan Bluetooth-dongle 498999 tikku (lisenssi) ja Windows-sovellusohjelmisto (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT-mobiilisovellus on saatavilla maksutta iOS-ja Android-laitteisiin.
  • Muistitila: 1000 mittausarvoa aikaleiman kanssa (sisältää päivämäärän ja kellonajan). Tallennuksen avaimeen voi ottaa pois käytöstä manuaalisesti, kun HID-yhteys päätelaitteeseen on luotu.
  • Datalähtö: Bluetooth tai USB-C mahdollista. Bluetooth: Sovellusten kautta .csv-tiedostona tai suoraan momenttiavaimessa HID-liittymän kautta helppoon ja mukavaan digitaaliseen dokumentointiin. USB-C-liittymä: Tiedot voidaan viedä .csv-tiedostona.
  • Radiolaitelupa: Bluetooth-liittymän sisältävillä momenttiavaimilla on pätevä radiolaitelupa kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Norjassa, Turkissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, USA:ssa ja Meksikossa.
  • Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana) sekä ruuvaustapausten ja prosessisuunnitelmien suojaukseen. Lisäksi voidaan säätää, että työskentelyn jatkaminen ruuvin väärän kiristyksen jälkeen on mahdollista vain salasanan syöttämisen jälkeen.
  • Varoitussignaalit ovat haptisia (värinä), optisia (värinmuutos näytössä, jokaisesta paikasta hyvin näkyvä 360°:n LED jossa on ”liikennevalotoiminto”) ja akustisia (summeri). Ennakkovaroituksen ajankohdan voi säätää yksilöllisesti. Esivaroitusajankohdan voi asettaa yksilöllisesti.
  • Helppo pistomitan syöttö: Työkaluille, joiden mitta-asteikko on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
  • Suojaluokka IP40.
  • Momentti-/kulma-avaimen 2K-kahvassa on erityinen ergonomia ja suuri voimansiirto.
  • Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.
  • Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
  • Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
  • Avaimen kellonaika ja päivämäärä päivittyvät automaattisesti, heti kun yhteydessä sovellukseen.
  • Ohjelmistoversion ja sarjanumeron, kuormituslaskurin ja kalibrointipäivän näyttö.
  • Kalibrointimuistutus: kuormitusmäärän jälkeen.

Mittayksikkö: Nm, lbfft, lbfin.
räikkäpää.

Etu:

Päivitä HCT-momenttiavaimen sovellus- ja Bluetooth-laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää kaikkia etuja! Sovelluksen laiteohjelmisto alk. 3.37, Bluetooth-laiteohjelmisto alk. 0.95.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Langattoman Bluetooth-yhteyden edut:
  • Helppo tiedonsiirto: mittaustulos lähetään napin painalluksella suoraan tietokonesovellukseen (esim. Excel tai Word) tai älypuhelimeen - donglea ei tarvita.
  • Liikkumisvapaus: ei häiritseviä tiedonsiirtokaapeleita.
  • Paikasta riippumaton: mittaukset voidaan tehdä suoraan koneessa ja lähettää langattomasti sovellukseen.
  • Turvallinen tiedonsiirto: ei luku- tai siirtovirheitä – useiden mittauslaitteiden yhdistäminen mahdollista.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

Vääntömomentti: Myötäpäivään ±2 %, vastapäivään ±3 %.
Kääntökulma: ±1° mittausalueelle 100° asti, ±1 % mittausalueelle alkaen 100°:sta.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

USB-C-tiedonsiirtokaapeli, suuntaa vaihtava räikkä ja poistonuppi (koot 12–340: räikkäpää, koot 500 ja 850: kiinteä räikkä), 1 tavanomainen litiumioniakku, tyyppi 18650 3,6 V / 3400 mAh (voidaan ladata suoraan työkalussa USB-C-liittimen kautta). Mukana kestävä muovilaukku.

Ohje:

Sopivat lisäakut löytävät nrosta 081574 koko 3500. Laturi neljälle akulle on saatavilla lisävarusteena: 081590 koko 4ULTRA. Kiinnitin momenttiavaimen pidikkeelle tai ripustimelle on saatavana numerolla 655039, koko 1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain HCT, Suurin kiristysmomentti: 100Nm

Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain HCT, Suurin kiristysmomentti: 100Nm

pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
884,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
357,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa
650,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
884,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vääntönelikulma 1/2 tuuma 3/8 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma
Näyttö digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen Kiristys myötäpäivään Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Standardi DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä digitaalinen, säädettävä digitaalinen, säädettävä digitaalinen, säädettävä digitaalinen, säädettävä
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 353,1 mm 331,7 mm 275 mm 351,1 mm 353,1 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain Momenttiavain Momenttiavain Momenttiavain Momenttiavain

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin