{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Sovellusliitäntä | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | HCT | |
Kokonaispituus L | 418,6 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 100 Nm | |
Vääntömomenttialue | 14,8 lbfft - 73,8 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Paino | 910 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Sähkömekaaninen laukaisu | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Paristotyyppi | 18650 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081574 3500 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 3,4 Ah | |
Nimellisjännite | 3,6 V | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | ja | |
näytön halkaisija | 2 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava; irrottava; äänimerkki | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 351,1 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655025 100 | |
EAN / GTIN | 4062406390068 | |
Valmistajan numero | 655025 100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Elektroninen momenttiavain HCT 100 Nm
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
650,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
247 kappaletta varastossa
884,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
884,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litiumioni | Litium-ioni | Litium-ioni |
Irrotussignaali | optinen ;haptinen | haptinen ;akustinen ;haptinen | haptinen ;akustinen ;haptinen |
Suurin kiristysmomentti | 100 | 100 | 100 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 ;±3 | ± 2 ;±3 | ± 2 ;±3 |
Nimellisjännite | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |